3M™ poliestrski trak 8901, modri, 25 mm x 66 m, 0,023 mm

Št. art.: 7000049597
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 36 kos
  • Koraki naročila: 36 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000049597
EAN/GTIN 00051111927670
Številka proizvajalca 7000049597
L-število L01310 203
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za zahtevne pogoje obdelave je 3M™ poliestrski trak 8901 tanek, prožen poliestrski lepilni trak, ki je idealen za maskiranje aplikacij pri visokih temperaturah in dobro prileganje na površine, prevlečene s silikonom. Modra prosojna nosilna folija je odporna na trganje. lepilni trak, prevlečen s silikonskim lepilom, proizvaja ostre barvne robove in je zato zelo primeren za zaščito delov dela med prašno lakiranjem. Je čist od večine površin in ga je mogoče naenkrat odstraniti brez vlaken ali trganja. Ta lepilni trak je zelo priporočljiv tudi za spajanje silikonskih oblog, papirja in folije, ki so izpostavljene visokim temperaturam. Zahvaljujoč dobri kemijski odpornosti se je lepilni trak izkazal v kemičnih procesih in drugih zahtevnih delovnih procesih, kot je anodiziranje. Silikonsko lepilo, občutljivo na pritisk, je primerno za širok temperaturni razpon med -50 °C in +204 °C. Priporočena področja uporabe Maskiranje delovnih delov v praškastem premazu Sklop silikonskih oblog, filmov in papirjev, ki prekrivajo kovinske površine v kislih ali jedkanih kopelih kot površinska zaščita pred praskami med rokovanjem in transportom poliestrski lepilni trak 3M™ serije 8900 je dobra izbira za prašno barvanje

Prednosti:

  • Lahko se uporablja v zahtevnih pogojih in temperaturah od -50 °C do +204 °C.
  • Čisto odstranljiv tudi po izpostavljenosti visokim temperaturam (npr
  • Za praškasto lakiranje)
  • Poliestrska folija z odlično toplotno in kemično odpornostjo in fleksibilnostjo hkrati
  • Silikonsko lepilo lahko odstranite s številnih površin, ne da bi pri tem pustili ostanke
  • Prosojni modri nosilec - enostaven za ogled in namestitev
  • Dobro se oprime površin, ki jih je težko prijeti, kot so silikonske obloge in kalupi, prevlečeni s sredstvi za sprostitev
  • Odstrani čisto iz nerjavečega jekla, anodiziranega aluminij in stekla tudi po 5 urah pri 170 °C.
  • Zmanjša napake, ki jih povzroči mehčanje, puščanje ali prenos lepila
  • Odlična odpornost na toploto, abrazijo in kemikalije
  • Bolj toplotno odporna kot gumijasta in akrilatna lepila

Priporočilo:

  • Za prekrivanje obdelovancev med prašnim premazom
  • Za spajanje silikonskih oblog, filmov in papirjev
  • Je zelo primerna kot ovira za ločevanje neenakih kovin
  • Lepljenje kompozitov