3M™ vinilni trak 4718, črn, 25 mm x 33 m, 3,2 mm

Št. art.: 7000048512
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 9 kos
  • Koraki naročila: 9 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000048512
EAN/GTIN 50051131064763
Številka proizvajalca 7000048512
L-število L01310 1681
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Lepilni film za označevanje 3M™ 471 F je mehka PVC lepilni trak za različne aplikacije. Primeren je za pokrivanje in zapiranje vseh površin in posod, vključno z okroglimi in nepravilno oblikovanimi, za notranjo dekoracijo, kot oznake za nevarnost, za označevanje igralnih polj in površin ter splošno za označevanje in zaščito. Film je zelo prožen, odporen proti obrabi in odporen na številna topila, razen ketonov, kloriranih ogljikovodikov in estrov.

Prednosti:

  • Črna 3,2 mm debelina, zaprta celica srednje gostote pena nosilec zagotavlja pečat pred prahom, svetlobo in vlago
  • Tesnjenje proti vlagi in prahu
  • Nosilec papirja omogoča prebijanje brez predhodnega laminiranja drugega nosilca na peno
  • Prilagodljivost lepilnega traku omogoča lepljenje ali tesnjenje ukrivljenih ali nepravilno oblikovanih površin
  • Dušenje tresljajev
  • Vodotesno
  • Povečajte življenjsko dobo izdelka
  • Optimizirajte oblikovanje izdelka
  • Hiter in enostaven za uporabo
  • Odlične akustične lastnosti
  • Idealno za tesnjenje pred prahom in vlago, npr
  • B..
  • V računalnikih in drugih elektronskih napravah
  • Za kuhanje v pari in mehko shranjevanje občutljivih delov opreme

Priporočilo:

  • Uporablja se za visoko energijske materiale, kot so
  • Kovine, pobarvane površine, pobarvan les, steklo, keramika in številne plastike
  • Za notranje in zunanje področje.