3M™ Trak za spajanje fotografske folije 8422, črn, 51 mm x 66 m, 0,064 mm

Št. art.: 7000048417
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 24 kos
  • Koraki naročila: 24 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000048417
EAN/GTIN 50021200045870
Številka proizvajalca 7000048417
L-število L01310 1773
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Idealno za spajanje večine fotografskih filmov za obdelavo s strani razvijalcev kemikalij. Lepilo iz gume-smole zagotavlja visoko oprijemljivost z odlično kemično odpornostjo. Trpežna opora poliestrskega traku 3M™ 8422 ima črno neprozorno podlago in omogoča zaznavanje spojev s samodejnimi senzorji in napravami. Poleg tega zagotavlja dodatno zaščito pred obrabo za tesnjenje, robno in barvno kodiranje. Lepilo iz gume in smole se dobro drži različnih fotografskih filmov, ponuja odlično kemično in topilno odpornost in je značilna visoka strižna trdnost. lepilni trak ostane prilagodljiv pri 50 °C in je dimenzijsko stabilen do temperature 150 °C. Spajanje večine fotografskih filmov skozi proces kemijskega razvoja Splošno web lepljenje, vključno s tesnjenjem tesnil za soležne spoje in jedro, barvno kodiranje, zaščita in robovi, kjer je potrebno lepilo iz gume-smole z večjo lepilno trdnostjo spajanje aplikacij z avtomatskimi senzorji in označevanjem napak opreme

Prednosti:

  • Odlična odpornost na kemikalije in topila
  • Primerno za fotoelektrično skeniranje
  • Odlična odpornost na topila in kemikalije, zlasti v fotografskih procesih
  • Ostane prilagodljiv pri 50 °C in je dimenzijsko stabilen do 150 °C.

Priporočilo:

  • Zaščita za elektrostatično praškasto prevleko
  • Pokritost med jedkanjem in anodiziranjem procesov
  • Pritrjevanje delov v avtoklavu
  • Spajanje silikoniziranih zaščitnih papirjev