3M™ Polietilenski trak 483

Št. art.: 7000048406
Cena na 1 kos (1,75 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 24 kos
  • Koraki naročila: 24 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Serija 483
Vrsta lepilnega traku enostranska
Nosilni material Polietilen (PE)
Lepilna masa Gumijasta smola
Raztegljivost 300 %
Natezna trdnost 1,75 N/mm
Posebnosti odpornost proti vlagi
temperaturna obstojnost do −28 °C - 76,5 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 18 mesec
Barva rdeča
Dolžina 33 m
Širina 51 mm
Debelina 0,13 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000048406
EAN/GTIN 00021200043208
Številka proizvajalca 7000048406
L-število L01310 722
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ polietilen lepilni trak 483 se enostavno raztegne in nanese na 3-dimenzionalne površine. Gladka podlaga material je topilo in alkalijsko odporna. lepilni trak lahko izpolnjuje različne univerzalne zahteve. Primeren je za tesnjenje posod in nepravilno oblikovanih predmetov, kot tudi za galvanizacijo, označevanje barve in zaščito pred vlago. Ustreza standardu MIL-STD-2041 D za jedrske in korozijske aplikacije. Uporablja se lahko pri temperaturah med –28 °C in 76, 5 °C.

Prednosti:

  • Za uporabo pri minus temperaturah ostane prožna do -28 °C.
  • Raztegljiv in se prilagaja 3-dimenzionalnim oblikovanim površinam
  • Na topilo odporen polietilenski nosilni material
  • Gradnja in vzdrževanje jedrskih elektrarn
  • Odporna na kisline in alkalne snovi

Priporočilo:

  • Uporablja se za gradnjo in vzdrževanje jedrskih objektov v Power