3M™ Trak iz poliestrske folije 850

Št. art.: 7000047520
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 72 kos
  • Koraki naročila: 72 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000047520
EAN/GTIN 00021200035777
Številka proizvajalca 7000047520
L-število L01310 626
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Kovinski učinek dosežemo z aluminijevo paro med filmom in prozornim lepilom. Aluminijeva para zmanjšuje elektrostatični naboj in vodi do izboljšanih lastnosti obdelave. Ta lepilni trak je primeren za dekoriranje, spajanje, označevanje in izdelavo tiskanih, luknjanih in/ali reliefnih nalepk.

Prednosti:

  • Močno akrilno lepilo zagotavlja hiter oprijem in odlično dolgoročno lepilno trdnost med spajanjem
  • Poliestrska folija visoke trdnosti je dovolj tanka, da ne moti večine operacij stroja
  • Visoka odpornost na trganje in temperaturna odpornost
  • Uporaba na prostem do 2 let.
  • Dobra svetloba in toplotna refleksija
  • Dobra UV odpornost

Priporočilo:

  • 850 s posebej primeren za pokrivanje, zaščito, popravilo zaslonov (sitotisk)
  • Dekoracija opreme, pohištva itd
  • Izdelava tiskanih, luknjanih etiket
  • Označevanje
  • Spajanje