3M™ vinilni lepilni trak 4508, črn, 25 mm x 33 m, 3,2 mm

Št. art.: 7000047497
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 9 kos
  • Koraki naročila: 9 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000047497
EAN/GTIN 50021200033143
Številka proizvajalca 7000047497
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M Scotchfoam enostranski penasti trakovi so izdelani iz vinilne pene z visoko trdnim akrilatnim lepilom. Idealne so za tesnjenje pred prahom in vlago, npr. V gospodinjskih aparatih, računalnikih in drugih elektronskih napravah. Zaradi odličnih akustičnih lastnosti so lepilni trakovi iz pene Scotchfoam primerni tudi za kuhanje v pari in mehko shranjevanje občutljivih delov opreme.

Prednosti:

  • Črna 3,2 mm debelina, zaprta celica, nosilec pene visoke gostote zagotavlja tesnjenje pred prahom, svetlobo in vlago
  • Trajno akrilno lepilo na eni strani pene ima dobro staranje in UV odpornost
  • Zasnovan za zahtevne aplikacije, kot so tesnjenje, oblazinjenje, dušenje ali izolacija
  • Prilagodljivost lepilnega traku omogoča lepljenje ali tesnjenje ukrivljenih ali nepravilno oblikovanih površin
  • Dušenje tresljajev
  • Vodotesno
  • Povečajte življenjsko dobo izdelka
  • Optimizirajte oblikovanje izdelka
  • Hiter in enostaven za uporabo
  • Odlične akustične lastnosti
  • Idealno za tesnjenje pred prahom in vlago, npr
  • B..
  • V računalnikih in drugih elektronskih napravah
  • Za kuhanje v pari in mehko shranjevanje občutljivih delov opreme

Priporočilo:

  • Uporablja se za visoko energijske materiale, kot so
  • Kovine, pobarvane površine, pobarvan les, steklo, keramika in številne plastike
  • Za notranje in zunanje področje.