3M™ Standardni abrazivni materiali™, stisnjen kompaktni disk SA-UW

Št. art.: 7000047065
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7000047065
EAN/GTIN 00051115356995
Številka proizvajalca 7000047065
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uporabite standardno brusno kolo aluminij z oksidom - serija 900 za učinkovito odstranjevanje težkih brusnih robov in učinkovito poliranje trdih kovin. Naša gosta in agresivna kolesa serije 900 so izdelana iz netkanih tkanin in nudijo najvišjo žilavost in trpežnost robov. Uporabljajo aluminijev oksid v Medium ali grobih razredih, ki je idealen za uporabo na železnih in barvnih kovinah, vključno z aluminij. Kolesa tečejo v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca, kar omogoča večjo vsestranskost pri uporabi orodij in strojev.

Prednosti:

  • Ekstra trdo platišče in Medium ter grob mineral za težka opravila
  • Odpornost na robove presega serijo 800 in zagotavlja daljšo življenjsko dobo pri uporabi v težkih aplikacijah in s karbidom
  • Desno in vrtenje v levo za vsestranskost pri uporabi z orodji in stroji
  • Centrirno kolo je na voljo v razponu premerov od 25,4 mm do 152,4 mm in ga je mogoče pritrditi na orodje z enotnim vpenjalnim trnom (naprodaj ločeno).
  • Sredinska vrtina je na voljo v razponu premerov od 1 do 6˝ in se lahko pritrdi na orodje z enotnim vpenjalnim trnom (naprodaj ločeno).

Priporočilo:

  • Za učinkovito odstranjevanje težkih brusov in učinkovito poliranje trdih kovin