3M™ Standard Abrasives™ stiskani kompaktni disk SA-UW 732, 100 mm x 19 mm x 6 mm, 7 SFN

Št. art.: 7000047055
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7000047055
EAN/GTIN 00051115355554
Številka proizvajalca 7000047055
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uporabite standardno brusno kolo serije 700 iz silicijevega karbida za učinkovito oblika težke končne obdelave, tudi pri trdih kovinah, kot je Titan. Naša kolesa serije 700 združujejo trpežnost od Medium do trdega roba z najfinejšim mineralnim silicijevim karbidom za trde površine na trdih kovinah, vključno z eksotičnimi kovinami in Titan. Lahko se uporablja tudi na kompozitnih materialih. Ta kolesa presegajo združena kolesa serije 600 za dolga življenjska doba in učinkovito, agresivno rezanje. Odprta material naših koles je odporna na obremenitve, da brusni papir deluje dlje, kolo pa teče v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca za večjo vsestranskost pri uporabi orodja in strojev.

Prednosti:

  • Silicijev karbid dobro deluje na železne in neželezne kovine, vključno z eksotičnimi kovinami in aluminij
  • Centrirno kolo je na voljo v razponu premerov od 25,4 mm do 152,4 mm in je pritrjeno na orodje z univerzalnim trnom (naprodaj ločeno).
  • Odprta mreža je odporna na obremenitve, kar pomeni, da brusna sredstva trajajo dlje
  • Deluje v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca za večjo vsestranskost
  • Odprta mreža je odporna na obremenitve in prispeva k daljši življenjski dobi Service
  • Sredinska vrtina je na voljo v razponu premerov od 1 do 6˝ in je pritrjena na orodje z enotnim trnom (naprodaj ločeno).

Priporočilo:

  • Prav tako lahko izvajate težka zaključna opravila na trdih kovinah, kot je Titan