3M™ Standard Abrasives™ Kompaktni disk GP Plus, 203 mm x 25 mm x 75 mm, 8S FIN

Št. art.: 7000046898
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 3 kos
  • Koraki naročila: 3 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7000046898
EAN/GTIN 00051115332050
Številka proizvajalca 7000046898
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dosezite konstantno hitrost Cut med posnemanje robov, mešanje in čiščenjem s standardnim brusnim kolesom plus. Naša kolesa uporabljajo Medium za natančno nastavitev mineralov, kar ustvarja fine površine na delih, kot so kirurška orodja. Izdelali smo jih z odprto mrežo, odporno na obremenitve, ki podaljša življenjsko dobo brusnega sredstva Service. So robustne in odporne na robove, medtem ko ostri rezalni minerali hitro odstranijo bruse in omogočajo operaterjem hitro in učinkovito delo.

Prednosti:

  • Odlično za posnemanje robov, mešanje in čiščenje, ko je potrebna dosledna hitrost Cut in vzdržljivost koles
  • Hitra hitrost Cut pomaga hitro odstraniti burrs in povečati produktivnost
  • Medium do finega minerala proizvaja fine površine na delih, kot so kirurška orodja
  • Trda gostota vzdrži robove
  • Odprta mreža je odporna na obremenitve in podaljšuje življenjsko dobo brusnih sredstev Service

Priporočilo:

  • Za posnemanje robov, mešanje in Čiščenje