3M™ Standard Abrasives™ Kompaktni disk DW, 150 mm x 25 mm x 25 mm, 9S FIN

Št. art.: 7000046731
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000046731
EAN/GTIN 00051115324840
Številka proizvajalca 7000046731
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Standardni brusilni disk odstrani Medium do težkih brusov na delih z ozkimi tolerancami, kot so ulitki aluminij in različne oblike. Naša kolesa uporabljajo najboljši mineral iz silicijevega karbida, ki ima oster učinek rezanja in gladko površino. Odprta mreža je prožna in se odziva na površinske nepravilnosti, ne da bi pri tem poškodovala obliko obdelovanca. Poleg tega je odporen na obremenitve, kar pomaga podaljšati življenjsko dobo abraziva. Naša brusna kolesa so dobro uravnotežena med trdnostjo in prefinjenostjo ter lahko odstranijo majhne, trdovratne in težke reze na natančno oblikovanih delih, ne da bi poškodovali ali poškodovali obdelovanec.

Prednosti:

  • Uporablja najboljši silicijev karbidni mineral za ostro rezanje in gladke površine
  • Kolo od Medium do trde gostote vzdrži robove
  • Odprta mreža je odporna na obremenitve in podaljša življenjsko dobo abrazivnega Service
  • Odprta mreža je odporna na obremenitve in podaljšuje življenjsko dobo brusnih sredstev Service
  • Nastavljivo kolo, ki sledi geometriji dela in zmanjša žlebljenje

Priporočilo:

  • Odstranite Medium in težke burre na različnih podlagah
  • Delo na delih z ozkimi tolerancami, kot so plošče iz litega materiala aluminij