Scotch-Brite™ kompaktni disk za dodelavo kovin MF-WL, 203 mm x 584 mm x 76 mm, 5A CRS

Št. art.: 7000046118
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7000046118
EAN/GTIN 00048011256306
Številka proizvajalca 7000046118
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Naš Scotch-Brite™ brusno kolo za kovinske površine združuje majhne napake in doseže dekorativni zaključek na različnih mehkejših kovinah. Naša stekla so primerna tudi za učinkovito mešanje navadnih zaključkov granulacija 3 ali 4 na nerjaveče jeklo in proizvajajo brušene ali matirane rezultate, na primer na jedilni pribor, okrasne trakove, gradbeno strojno opremo in sanitarne armature. Te plošče se običajno uporabljajo na stacionarnih strojih in so na voljo v GRITS CRS in med, kot tudi v premerih od 152,4 mm do 406,4 mm in širine od 12,7 mm in več. Zelo prilagodljivi so iz aluminijevega oksida, trdnega sintetičnega minerala, ki se hitro obrabi in pusti popolno površinsko obdelavo. Aluminijev oksid se pogosto uporablja za brušenje in končno obdelavo, zanj pa je značilna nizka proizvodnja toplote. Nadzorovano brušenje preprečuje podbrušenje ali polnjenje in se lahko uporablja na številnih površinah, kot so les in kovina, kot tudi železove zlitine. Industrijska brusna sredstva Scotch-Brite so edinstveni izdelki za površinsko obdelavo. Brusna sredstva so vgrajena v netkana najlonska vlakna ali sintetična vlakna. Kombinacija brusnih sredstev in vlaken zagotavlja sistem brusnih sredstev, ki zagotavlja stalne rezultate skozi celotno življenjsko dobo izdelka. Odprta netkana struktura omogoča hladen rez in je odporna na prah, zato vlakna ohranijo svojo visoko odvzemanje materiala, ker se ne zamašijo.

Prednosti:

  • Visoka prilagodljivost in enakomerna obraba zagotavljata enakomerne reze in odlične satenaste, rezkalne in krtačne površine
  • Odprta netkana konstrukcija se upira stresu in je hladna za profesionalne rezultate na nerjavnem jeklu, medenini, aluminij in drugih kovinah
  • Nadzorovano brušenje preprečuje podbrušenje in žlebljenje

Priporočilo:

  • To možnost uporabite za združevanje površin s 3 ali 4 valji na nerjavečem jeklu in za ustvarjanje brušenih ali satenastih površin na kuhinjskih ploščah, strojih za gradnjo in sanitarijah.