Scotch-Brite™ Wheel za rezanje in poliranje, 6 in x 1/2 in x 1 in 7A MED, 4 v škatli

Št. art.: 7000045894
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kos
  • Koraki naročila: 4 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000045894
EAN/GTIN 50048011089312
Številka proizvajalca 7000045894
L-število L51710 1494
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Posebna kompaktna plošča za doseganje dekorativnih, finih površin, zlasti iz nerjavečega jekla.

Prednosti:

  • CP material
  • Kolut iz flisa iz navitih vlaken
  • Večplastna netkana konstrukcija iz stisnjenih vlaken
  • Razpoložljivost v najmanjših dimenzijah
  • Dosledni rezultati dela skozi celotno življenjsko dobo orodja
  • Enakomerna površina tudi na težko dostopnih mestih
  • Gladka končna obdelava
  • Brez odstopanja na sliki površine
  • Brez sprememb v geometriji obdelovanca
  • Prihranite čas in denar
  • Gosta slika črte
  • Enostavna obdelava najmanjših polmeri in kontur

Priporočilo:

  • Posebna kompaktna plošča za doseganje dekorativnih, finih površin, zlasti nerjavečega jekla