Scotch-Brite™ kompaktni disk ST-WL, 203,2 mm, 25,4 mm, 76,2 mm, trdota 8, S, fino

Št. art.: 7000045862
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 3 kos
  • Koraki naročila: 3 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7000045862
EAN/GTIN 00048011039671
Številka proizvajalca 7000045862
L-število L51710 999
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

S kolutom za odstranjevanje ostrin Scotch-Brite™ SST odstranite ostre odrezke in radiusne robove z nerjavnega jekla, titana in drugih zahtevnih zlitin. Naši krožniki SST so robustni, gosti in prilagodljivi ter idealni za uporabo na zapletenih oblikah in konturah. So dovolj močna, da zlahka odstranijo odrezke in radiusne robove med vrtanjem, izsekovanjem, štancanjem in drugimi postopki strojne obdelave, pri tem pa ne ogrožajo kritičnih toleranc. Kroglice SST se pogosto uporabljajo v letalski in vesoljski industriji za odstranjevanje obrusov in končno obdelavo turbinskih lopatic, poliranje in mešanje kirurških instrumentov ter odstranjevanje obrusov s čeljusti iz tlačne litine aluminija. Ta kolesa se običajno uporabljajo na stacionarnih strojih. Na voljo so v premerih 101,6 mm in več ter v širini do 914,4 mm. Uporabljajo fino abrazivo iz silicijevega karbida ali aluminijevega oksida. Silicijev karbid je oster, trd sintetični abraziv, ki je primeren za rezanje trdih materialov. Aluminijev oksid je trd, blokovski mineral z visoko stopnjo rezanja in dolgo življenjsko dobo. Silicijev karbid se lomi hitreje kot aluminijev oksid in ustvarja finejšo površino. Scotch-Brite konveksni krožniki so oblikovani tako, da se plasti brusnega materiala ovijejo okoli osrednjega jedra. Tridimenzionalna konstrukcija traku ustvarja konsistentne površine in se lahko uporablja za radius robov. S sintetičnimi vlakni in abrazivnimi delci povežemo abrazivni sistem, ki zagotavlja konsistentne rezultate v celotni življenjski dobi izdelka. Zaradi odprte zasnove traku je delovna površina nenehno izpostavljena svežemu abrazivu, kar zagotavlja enakomerno in bolj gladko površino - brez tveganja preobremenitve dela in motenj kritičnih toleranc. Deluje hladneje in je odporen na obremenitve, kar podaljšuje življenjsko dobo izdelka - vse to povečuje produktivnost.

Prednosti:

  • Netkana spletna konstrukcija vzdrži obremenitve in na površino nenehno prinaša sveža abrazivna sredstva
  • Demolds in rafinira zahtevne zlitine
  • Kolo z višjo gostoto, ki ohranja prilagodljivost za dodelavo kompleksnih geometrij in kontur

Priporočilo:

  • Uporablja se v letalski industriji za posnemanje robov in dodelavo turbinskih lopatic in kril
  • Kirurški instrumenti poliranje in mešanje
  • posnemanje robov of aluminij ulite plošče