3M™ Hookit™ Filmski disk 375L, 150 mm x brez luknje, 15 lukenj, P600

Št. art.: 7000045421
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 250 kos
  • Koraki naročila: 250 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000045421
EAN/GTIN 50051125867127
Številka proizvajalca 7000045421
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ta brusno kolo daje različnim površinam, kot so les, lak, kovina in plastika, popoln zaključek in sije z izjemno dolgo življenjsko dobo in posebno odpornostjo proti trganju. Skrivnost filmskega diska 3M™ Hookit™ 375 L je njegova stabilna osnova. Zelo odporen nosilec folije se ne iztrga niti pri dolgotrajnem stresu. Premazana premium zrna zagotavljajo enakomerno brušenje in dolgo življenjsko dobo brez zamašitve. Posebej serija zrn širina obljublja univerzalno uporabnost.

Prednosti:

  • Izjemno močan nosilec folije za dodatno odpornost na trganje
  • Najboljši rezultati na lesu, laku, kovina, plastiki in mnogih drugih površinah
  • Hitro menjava plošče s 3M™ Hookit™ sistem s samopritrdilni
  • Protiprašni premaz (Fre-Cut™)
  • Privlačna vrednost za denar
  • Lahko se uporablja pri suhem in mokrem mletju

Priporočilo:

  • Uporaba za različne materiale v lesu in obdelava kovin, vključno z železovimi zlitinami
  • Za uporabo z varnostno blazino orbitalni brusilnik in 3M™ Hookit™ (naprodaj ločeno)