3M™ MDT-A Srednje stenske toplotno krčljive cevi z lepilom, črne barve, 38/12 mm, 1 m, pakiranje v razsutem stanju

Št. art.: 7000037644
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 15 kos
  • Koraki naročila: 15 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000037644
EAN/GTIN 08712403518908
Številka proizvajalca 7000037644
L-število L01310 972
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Toplotno skrčljiva cev 3M™ MDT-A je toplotno skrčljiva cev brez halogenov, ki je izdelana iz sevanega navzkrižno vezanega poliolefina z vročim lepilnim premazom. Lepilo za vroče taljenje prodre v vse izbokline in votline ter preprečuje vstop vlage. Toplotno krčljive cevi 3M™ MDT-A so primerne za izolacijo plastičnih in ozemljitvenih kablov do 0,6/1 kV, tako za polaganje na prostem kot pod zemljo. Toplotno skrčljive cevi, odporne na staranje, so odporne na UV žarke in odporne na številne kemične vplive. Uporablja se lahko v temperaturnem območju od –55 °C do +130 °C. zaradi visoke stopnje krčenja od 4,5 do ena lahko skoke velikega premera posnamete samo z eno cevjo. Toplotno krčljive cevi 3M™ MDT-A izpolnjujejo tehnične zahteve v skladu s standardom IEC 60684 in so odobrene v skladu s certifikatom 95/30032(E5) podjetja Lloyd’s Register of Shipping. Je brez halogena in skladen z RoHS.

Prednosti:

  • Uravnava električne, fizikalne in kemijske lastnosti za različne industrijske namene
  • Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev za jedra, spajkalne spoje, objemke in priključke
  • Primeren je kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za označevanje in združevanje jeder ter za sestavne dele embalaže
  • Izdelan iz prožnega poliolefina
  • Temperaturna odpornost od -55 do 130 °C.
  • Brez halogena
  • Zaradi velike hitrosti krčenja do 4,5:1, se lahko skoki velikega premera posnamejo s cevjo

Priporočilo:

  • Za izolacijo plastičnih in ozemljitvenih kablov, odpornih na staranje, UV in vlago