3M™ Diamantna folija za lakiranje 668X, 9,0 mikronov PSA disk, 8 in x NH, 25 na notranji strani 250 v škatli

Št. art.: 7000036208
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7000036208
EAN/GTIN 00051111560136
Številka proizvajalca 7000036208
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Z diamantno lepilno folijo 3M™ 668 X enakomerno obdelajte izjemno trde materiale, kot so keramika, kamen, karbid, eksotične zlitine, steklo in kompoziti. PSA različice lapping Film 662 XW omogočajo hitro urejanje in učinkovitejše procese. Izdelani so iz visoko ocenjenega diamantnega minerala, natančno premazani na 3,0-milimetrskem nosilcu poliestrskega filma in ponujajo plosko površino, ostre robove in enakomeren zaključek. Na voljo v kolutih, listih in zvitkih.

Prednosti:

  • Oporni brusni krožnik iz PSA
  • Najpogosteje se uporablja Diamond lapping film
  • Hitro rezanje, večja prepustnost
  • Doseganje dobrih rezultatov v krajšem času
  • Ravne površine in zaokroževanje z nizkim robom
  • Enotna površina
  • Na voljo kot koluti, listi in valji
  • Izbirate lahko med različnimi vrstami (od 0,10 do 30,0 mikronov)