3M™ PPS™ adapter, št. 6 za Iwata, Kremlin, Walther, 16036

Št. art.: 7000034251
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7000034251
EAN/GTIN 05010027821491
Številka proizvajalca 7000034251
L-število L01130 108470
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

vmesniki omogoča, da je vsaka pištola, ki je na voljo na trgu, združljiva s sistemom za končno obdelavo barve 3M™ PPS™. Sistem PPS optimizira čas priprave: Doziranje, mešanje in filtriranje mokrega materiala neposredno v čašo. PPS™ je sistem barv za enkratno uporabo, ki zagotavlja čisto delo, zmanjša porabo barve, zmanjša porabo topil do 70% in poveča učinkovitost osebja do 50% od priprave (doziranje, mešanje in filtriranje) do čiščenja (čas, potreben za čiščenje posode za barvo in pištole). Adapterji iz nerjavečega jekla 3M™ PPS™ omogočajo uporabo sistema 3M™ PPS™ s skoraj vsakim modelom pištole. Če želite uporabiti adapter PPS™, odstranite obstoječo posodo pištole. Nato na pištolo preprosto privijte ustrezen PPS™ vmesniki.

Prednosti:

  • vmesniki za uporabo sistema za obdelavo barv 3M™ PPS™ s katerokoli komercialno razpoložljivo pištolo za barve
  • Posebej razvit vmesniki omogoča slikarjem, da uporabljajo sistem PPS™ s skoraj vsako brizgalno pištolo
  • Trpežen adapter iz nerjavečega jekla
  • Enostavno privijanje vmesniki