3M™ Fabric Abrasive Roll 947D, 1320 mm x 50 m, P60

Št. art.: 7000032283
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 7000032283
EAN/GTIN 04001895899478
Številka proizvajalca 7000032283
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Keramična abrazivna zrna s svojo izjemno žilavostjo dosegajo visoko zmogljivost brušenja tudi pri ekstremnih obremenitvah. Zelo fleksibilna podloga iz poliestra X zagotavlja dobro oporo abrazivnemu mineralnemu materialu in zagotavlja visoko prilagodljivost konturam in polmeri. Kombinacija keramičnih zrn in posebnih pripomočkov za brušenje omogoča hladnejše mletje in zmanjšuje razbarvanje težko brušenih in toplotno občutljivih zlitin.

Prednosti:

  • Keramična abrazivna zrna
  • Izjemno prilagodljiva podloga iz poliestra X za visoko zmogljivost rezanja tudi pri srednjem tlaku
  • Pripomoček za brušenje za nizko temperaturo brušenja
  • Popolna sintetična smola vez za dobro sidranje minerala
  • Odpornost proti vročini in izbruhu zrn

Priporočilo:

  • Za uporabo na različnih kovinah, vključno z nikljem in nerjavnim jeklom