3M™ Trizact™ Cloth Roll 307EA, 610 mm x 50 m, A45

Št. art.: 7000032258
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7000032258
EAN/GTIN 04046719055999
Številka proizvajalca 7000032258
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Definirana, enotna struktura zrnja je odgovorna za enakomeren zaključek, trajno visoko zmogljivost rezanja in konstantno kakovost površine. 3M™ Trizact™ brusni trak iz tkanine 307 EA je z zelo fleksibilno J-blazinico še posebej primeren za obdelavo majhnih, oblikovanih obdelovancev na brusilnem stojalu ali na prostem pasu (npr. Vsadki, kirurški instrumenti, lopatice spojke ali turbinske lopatice). Vgrajeni pripomoček za brušenje zmanjšuje vpliv toplote na strukturo obdelovanca. Ta izdelek je primeren za ročno uporabo na stojalih za brušenje, še posebej primeren za mehke kontaktne diske do 40 Shore ali na prostem traku po predhodnem brušenju P80 do P120.

Prednosti:

  • Enotna končna obdelava in trajna visoka zmogljivost rezanja
  • Obdelava majhnih, konturiranih obdelovancev
  • Integrirani pripomočki za brušenje
  • Zelo prilagodljiv J-podstavek
  • Piramidna struktura

Priporočilo:

  • Idealno za ogljikovo jeklo, Titan, kobaltov krom, nerjavno jeklo in druge nikljeve zlitine