3M™ Dual Lock™ Zapenjalni zapiralni element SJ457D

Št. art.: 7000029690
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000029690
EAN/GTIN 00021200560071
Številka proizvajalca 7000029690
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Dual Lock™ prilagodljiv potisni gumb zaprtje s tanko debelino zapiranja SJ4570 je potisni gumb zaprtje iz prozornega polipropilena z modificiranim akrilnim lepilom na hrbtni strani. Nudi odpornost na nizke do srednje temperature med 30 ° C in 50 ° C. Naš tlačni pokrovček je zasnovan za notranjo uporabo in se drži kovina (aluminij, nerjaveče jeklo), stekla, številnih plastičnih materialov (polipropilen, polietilen, polikarbonat, ABS), praškastih površin in materialov z nizko do srednjo površinsko energijo.

Prednosti:

  • Transparenten, raven trak za sproščanje tlaka z gobastimi glavami na vrhu in prozornim akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk, na hrbtni strani za nizko površinsko energijo
  • Tanek, samolepilni poliolefinski tlačni pokrovček – polovica debeline običajnih prilagodljivih tlačnih pokrovčkov Dual Lock™
  • 100 ciklov odprtega zapiranja
  • Glave v obliki gob se zaklenejo, da se zaskoči
  • Drži se kovina, stekla, številnih plastičnih materialov, praškastih površin in materialov z nizko do srednjo površinsko energijo

Priporočilo:

  • Grafične plošče
  • Stojala za prikazovalnike
  • Lahke kontrolne lopute
  • Blazine
  • Komponente
  • Uporaba dekorativnega oblikovanja
  • Kontrolne lopute