3M™ Finesse-it™ Roloc™ podložna ploščica za brusilne liste, 32 mm, srednja, neperforirana

Št. art.: 7000028224
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000028224
EAN/GTIN 50051144134422
Številka proizvajalca 7000028224
L-število L51710 877
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ta pripomoček lahko uporabljate, kadar je bolje uporabiti pribor za rezanje in brušenje kot ročno brušenje. Našo brusno blazinico 3M™ Roloc™ lahko uporabljate s ploščo Roloc™ ali z orodjem, opremljenim s sistemom za pritrjevanje Roloc™. Gumijasta površina med uporabo trdno drži 3M™ Stikit™ diske na svojem mestu in omogoča hitro in enostavno odstranjevanje diskov. Brusne plošče so na voljo ločeno. Plošče za hitro sprostitev 3M™ Roloc™ TR imajo gumb ali vijak s plastičnim navojem za enostavno in hitro pritrditev na ploščo za plošče 3M™ Roloc™ TR (naprodaj posebej), kar omogoča enostavno menjavo diskov s preprostim vrtljivim gibom. Sistem Roloc™ TR zagotavlja varno namestitev, širok nabor razpoložljivih plošč Roloc™ pa vam omogoča, da v nekaj sekundah zamenjate aplikacijo z drugo. Vsak gumb za namestitev TR je tudi barvno kodiran, kar omogoča enostavno prepoznavanje stopnje, ki je potrebna za različne aplikacije. Naši izdelki 3M™ Finesse-IT™ so serija posebej zasnovanih brusnih sredstev, spojin, lakov in polirnih blazinic, ki se lahko uporabljajo na OEM in pečenih emajliranih barvah za odstranjevanje napak, peščenih prask ali vrtincev na različnih barvanih površinah. Izdelki Finesse-IT™ so sestavni del polirnega sistema, ki ga priporoča 3M za popravilo površinskih napak na premazih CLEAR, lakiranem lesu, trdnih površinah, gelskem premazu, praškastem premazu, industrijski barvi, akrilu in steklu.

Prednosti:

  • Hitra namestitev za brusne plošče 3M™ Stikit™ za uporabo na naključnih orbitalnih orodjih
  • Manjši premer, idealen za odpravljanje manjših napak in težko dostopnih območij
  • Medium gostota pene s črno gumijasto površino zagotavlja učinkovito popravljanje napak barve
  • Nastavek za hitro menjavo 3M™ Roloc™ omogoča hitro menjavo plošč za večstopenjske proizvodne procese
  • Brusne plošče se prodajajo ločeno

Priporočilo:

  • Dostop do majhnih, težkih območij
  • Omogoča učinkovito kompenzacijo napak barve