Opis:
3M™ EMI zaščitni trak 1245 ima mehko reliefno bakreno folijo nosilec in na pritisk občutljivo akrilatno lepilo, ki zagotavlja zanesljivo lepilno trdnost. Prevodnost lepila, ki se uporablja v lepilni trak zagotavlja dobro zaščito in stabilno kontaktno odpornost. Material za podlago iz bakrene folije lepilnega traku zagotavlja odlično odpornost na oksidacijo in utrjevanje barv. Stik med podlago in površino za nanašanje se vzpostavi, ko reliefni robovi podlage prodrejo v lepilno plast. lepilni trak je zasnovan za ozemljitev in zaščito EMI opreme, komponent in zaščitenih prostorov. Seznam UL in skladnost z direktivo RoHS 2011/65/EU.
Prednosti:
- Zagotavlja dobro zaščito in stabilno kontaktno odpornost
- Reliefni nosilni material prodre v lepilni sloj, da pride v stik med nosilcem in površino za nanašanje
- Odporen proti ognju in primeren za ozemljitev in zaščito EMI opreme, komponent in zaščitenih prostorov
- Njegov zaščitni film je odstranljiv in omogoča enostavno obdelavo in enostavno prebijanje.
- Za naprave z 600 V..
- Seznam UL in skladnost z direktivo RoHS 2011/65/EU
Priporočilo:
- Zaščita kablov in konektorjev
- Izenačen potencial lepljenja