3M™ HDCW Toplotno krčljiv rokav za popravilo, črn, 80/25 mm, 750 mm

Št. art.: 7000006639
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Kabelski končnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000006639
EAN/GTIN 54046719067256
Številka proizvajalca 7000006639
L-število L01130 106608
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Toplotno skrčljive cevi 3M™ HDCW zagotavljajo odlično zaščito pred mehanskimi obremenitvami. Ta lepilni tulec za navijanje z vročim tališčem zagotavlja trpežno in vlažno tesnilo. Izdelan je iz navzkrižno vezanega poliolefina, ki lahko prenese neugodne pogoje uporabe. Zasnova navijalnega tulca omogoča namestitev v zaprtih prostorih s skupnim ogrevanjem. Izpolnjuje zahteve ANSI C119.1 in je skladna z RoHS.

Prednosti:

  • Odlična zaščita pred mehanskimi vplivi
  • Odlična korozijska zaščita za nepoškodovane kable
  • Za 35 kV aplikacije
  • Izdelano iz lepljivega, navzkrižno vezanega poliolefina
  • Debel stenski tulec je robusten in zanesljiv
  • ANSI certificiran in RoHS 2011/65/EU skladen
  • Skladno z RoHS

Priporočilo:

  • Za popravilo poškodovanih plaščev