3M™ ET 79 tkan stekleni trak, bel, 616 mm x 55 m, 0,18 mm

Št. art.: 7000006178
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000006178
EAN/GTIN 50051128531216
Številka proizvajalca 7000006178
L-število L01310 1995
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ lepilni trak 79 ima akrilno lepilo, občutljivo na pritisk, ki zagotavlja optimalno oprijemljivost in je odporno proti trganju robov. Ta prilagodljiv lepilni trak je odporen na topila in ima nosilec steklene tkanine, ki se ne skrči, gnilobe in je nevnetljiv. To zagotavlja maksimalno stabilnost. Natisljiv lepilni trak je zasnovan za vezavo in jermenov. Odlično absorbira smole in lake. Seznam UL in skladnost z direktivo RoHS 2011/65/EU.

Prednosti:

  • Akrilatno lepilo, občutljivo na pritisk, zagotavlja optimalno adhezijo
  • Material iz steklene tkanine zagotavlja maksimalno stabilnost
  • Za tuljave/transformatorje in motorje
  • Tiskanje, absorbira smole in lake
  • Primerno za temperaturno območje od 0 do 150 °C.
  • Izjemno prilagodljiv in odporen na topila
  • Seznam UL in skladnost z direktivo RoHS 2011/65/EU
  • Zaviralec gorenja na UL® 510
  • Seznam UL in skladnost z direktivo RoHS 2011/65/EU

Priporočilo:

  • Izolacijska ojačitev pri mehansko zahtevnih aplikacijah
  • Kern, plast, konec in navzkrižna izolacija
  • Zaključevanje, krov in navijanje glave povoj
  • Povezovanje prevodnikov/kablov in pritrditev
  • Pole navijanje povojev motorjev
  • Izolacijska ojačitev utora
  • Pritrditev površinskih izolacijskih materialov in drugih izolacijskih materialov