3M™ Industrijski zavezovalni valj iz flisa, M-B2001, 400 mm x 46 m, 1 v pakiranju

Št. art.: 7000001950
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7000001950
EAN/GTIN 50051131071662
Številka proizvajalca 7000001950
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Industrijska netkana je v glavnem izdelana iz inertnih polipropilenskih in poliestrskih vlaken. Lahek in brez prahu izdelek ima visoko zmogljivost in zmanjša napor odstranjevanja na minimum. Valji so še posebej učinkoviti za pokrivanje velikih površin. Z rezanjem na velikost jih lahko natančno uporabljate na strojih in delovnih površinah.

Prednosti:

  • Za uporabo z večino neagresivnih tekočin
  • Enostaven za uporabo in enostaven za odstranitev
  • Za pokrivanje velikih površin
  • Lahko se uporablja preventivno
  • Zelo enostaven za uporabo
  • Čisto in varno delovno okolje
  • Ekonomičnost