3M™ Rulo iz flisa za vezavo olja HP-100, 960 mm x 40 m, 1 v pakiranju

Št. art.: 7000001940
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000001940
EAN/GTIN 00051138289904
Številka proizvajalca 7000001940
L-število L01130 108307
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Flis za vezavo olja je sestavljen iz inertnih sintetičnih vlaken, izdelek „HP“ pa je izdelan iz polipropilena in poliestra. Ima disipativno površino iz polipropilena in je pakirana v antistatični film. Lahek in brez prahu izdelek ima visoko zmogljivost in zmanjša napor odstranjevanja na minimum.

Prednosti:

  • Idealno za absorpcijo olje na območjih, kjer se pojavi voda
  • Lahko se večkrat izvleče in ponovno uporabi
  • Lahko je zasnovan tako, da preprečuje razlitje na delovnih površinah
  • Lahko je prilagojen za majhna območja ali zasnovan za odprte vode, obale ali drenažne potoke