3M™ Bumpon™ SJ5744 Elastični odbijač, črn, 19,1 x 4,1 mm, lepilo iz naravnega kavčuka R-30

Št. art.: 7000001900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2600 kos
  • Koraki naročila: 2600 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000001900
EAN/GTIN 50021200673288
Številka proizvajalca 7000001900
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Bumpon™ SJ5744 elastični pufri, črni, 2600 kosov na škatlo, se lahko uporabljajo doma ali na delovnem mestu kot nogice naprave, blažilniki in distančniki. Ti črni poliuretanski elastični pufri so brez mehčalcev, samolepilnih, izjemno nedrsečih in ne puščajo prask ali madežev na površinah. Za 19,1 mm širina in 4,1 mm visoke, okrogle, ravne elastične pufre je značilna visoka toleranca tlaka in odpornost proti obrabi. Nanos je enostaven, zahvaljujoč lepilu, občutljivemu na pritisk 3M, ostane mehak in prožen. Blažijo vibracije in hrup malih gospodinjskih aparatov, predmetov in elektronskih naprav. Lahko se uporablja kot odmik za poravnavo okvirjev za slike ali med prevozom, da se prepreči neposreden stik med izdelki. Lahko se uporablja kot varovalni blažilnik za vrata omare, vrata, vrata itd. Za zaščito vašega izdelka pred udrtjem, obrabo in poškodbami ter za blaženje vibracij in hrupa. Namestitev nedrsečih stopal na spodnjo stran majhnih naprav. Za zaščito površin pred praskami, poškodbami in udrtin. Idealno za elektronske naprave, kot so mobilni in stacionarni telefoni, elektronske omare, tipkovnice, stopalke, tehtnice, ure, zvočniki, stereo sistemi, DVD predvajalniki in računalniki.

Prednosti:

  • Narejen je iz poliuretana, brez plastifikatorjev
  • Enostavna uporaba zahvaljujoč lepilu 3M™
  • Visoka odpornost proti zdrsu
  • Na površini ne puščajte prask ali madežev
  • Blaži vibracije in hrup
  • Ostanite mehki in prožni

Priporočilo:

  • Izdelek ali površine lahko uporabljate skoraj povsod, kjer je treba zaščititi pred praskami, obrabo ali drugimi poškodbami ter ublažiti vibracije in hrup.
  • Kot naprava noge na spodnji strani majhnih elektronskih naprav, kot so mobilni in stacionarni telefoni, elektronske omare, tipkovnice, stopalke, tehtnice, ure, zvočniki, stereo sistemi, DVD predvajalniki in računalniki.
  • Zaporni odbojniki za vrata omare, predale in lopute.
  • Distančniki za poravnavo okvirjev za slike, za aplikacije v elektroniki in avtomobilski industriji ter kot pomoč v proizvodnih obratih.
  • Elastični blažilniki, ki preprečujejo poškodbe med prevozom, tako da jih uporabljajo kot distančnike za preprečevanje neposrednega stika med deli.