3M™ 7419 Visokotemperaturni poliimidni lepilni trak, zlati, 610 mm x 33 m

Št. art.: 7000001316
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7000001316
EAN/GTIN 00051138957124
Številka proizvajalca 7000001316
L-število L01130 111313
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ta visokotemperaturni trak uporablja lepilno formulacijo brez silikona, ki odpravlja pomisleke o silikonski kontaminaciji zamaskiranih območij. Prav tako je zasnovan s statičnimi disipativnimi lastnostmi in ustvarja zelo nizko statično med odvijanjem in odstranjevanjem, zaradi česar je zaželen za statično občutljive aplikacije. 3M Belt 7419 je zasnovan tako, da se po obdelavi pri visoki temperaturi odstrani iz različnih tipičnih elektronskih substratov, vključno s FR 4, poliimidom, zlatom, bakrom in silicijem.

Prednosti:

  • Posebej oblikovano akrilno lepilo je odporno na tipične temperature spajkalne maske za kratek čas.
  • Med obdelavo ostane trdno na svojem mestu in očisti stran od običajnih elektronskih substratov, tudi po 10 minutah pri 500 stopinjah F (260 °C).
  • Lepilna formulacija brez silikona odpravlja možnost onesnaženja silikona, kar lahko moti nadaljnje lepljenje ali skladne postopke premaza.
  • Visokotemperaturno akrilno lepilo ima tudi odlično kemično odpornost in ga je treba upoštevati pri zahtevnih aplikacijah kemičnega maskiranja.
  • Na voljo na kartonskem ali polietilenskem jedru