Opis:
Zmanjšuje trenje med premikajočimi se površinami Ekstrudirana podlaga lepilnega traku 3M™ PTFE 5490 se po odvijanju iz zvitka ne zvije nazaj in leži bolj ravno kot odlepljive folije PTFE, kar ustvarja bolj enakomerno, protizdrsno površino. Ta trak je bil razvit kot hitra in enostavna rešitev za zmanjšanje trenja med gibljivimi površinami. Služi kot nelepljiv ali zlahka odstranljiv material med površinami, ki se zlepijo zaradi pritiska, temperaturnih sprememb ali drugih dejavnikov. Z uporabo lepilnega traku 3M™ PTFE 5490 lahko izboljšate gibljivost površin, odpravite škripanje in ropotanje ter zmanjšate hrup stroja. PTFE je odporen proti kemikalijam in se lahko uporablja kot začasna kemična pregrada. Trak se lahko uporablja v širokem temperaturnem območju od -54 °C do 260 °C in je primeren za različne aplikacije. Priporočena uporaba: ovijanje valjev za obdelavo tkanin ter jermenov in plošč, na katerih se lahko odlagajo lepljivi materiali in barve, ovijanje kablov in kabelskih snopov, izpostavljenih visokim temperaturam, zmanjševanje škripanja in zmanjševanje hrupa, oblaganje žlebov, kanalov in cevovodov, zaščita pred kemikalijami in zaščita pred njimi, ločilno sredstvo za lepljenje kompozitnih materialov Kaj je PTFE? PTFE (politetrafluoretilen) je sintetični material, ki se uporablja v različnih industrijah in aplikacijah za zmanjšanje koeficienta trenja. Zaradi svojih nelepljivih lastnosti in visoke toplotne odpornosti se PTFE uporablja kot nelepljiva prevleka v ponvah in drugi kuhinjski posodi. Zaradi svojih neprevodnih lastnosti je odličen izolacijski material v električnih aplikacijah. Zaradi kemijske odpornosti fluoropolimernih spojin je PTFE nevtralen za številne kemikalije, zato je primeren za uporabo v posodah in ceveh za reaktivne in jedke snovi. PTFE zmanjšuje trenje in obrabo ter povečuje energetsko učinkovitost strojev. Zaradi nizkega trenja se PTFE uporablja v industrijskih aplikacijah, kjer morajo deli drsiti, kot so drsni ležaji, zobniki, drsne plošče itd. Pri tem kaže bistveno boljše lastnosti kot najlon ali acetal. To vsestransko spojino proizvaja 3M v postopku ekstrudiranja, da dobi tanko membrano. Ta se nato kombinira z edinstvenimi lepili 3M™, občutljivimi na pritisk, da se izdelajo lepilni trakovi iz PTFE. Inovativni 3M lepilni trakovi PTFE za težke obremenitve so zanesljivi, vzdržljivi in zmanjšujejo trenje.
Prednosti:
- Nelepljiva PTFE membrana ustvarja izjemno gladko in enostavno čiščenje površine
- Zahvaljujoč silikonskemu lepilu ga je mogoče čisto odstraniti z različnih površin
- Obsežen temperaturni razpon za uporabo v ogrevanih strojih in opremi
- Ekstrudirani 3M™ PTFE lepilni trak je tanjši od običajnih olupljenih lepilnih trakov PTFE
- Zaradi odlične kemične odpornosti se lepilni trak lahko uporablja tudi v zahtevnih aplikacijah
- Visoka trdnost in odpornost proti obrabi zagotavljata zanesljivo in močno zmanjšanje trenja, ropotanja in hrupa stroja
- Kratkotrajna temperaturna odpornost do +260 °C.
Priporočilo:
- Za ogrevane stroje in opremo
- Za povezovanje in ovijanje kablov in jermenov, ki so izpostavljeni visokim temperaturam
- Za obloge žlebov, prebojev in cevovodov
- Zaščita in zaščita pred kemikalijami
- Uporablja se za ovijanje vodilnih valjev za zmanjšanje trenja
- Zmanjšanje hrupa za dele, katerih površine se drgnejo drug ob drugega
- Sredstvo za sprostitev za lepljenje kompozitnega materiala