Scotch-Brite™ kompaktni disk za odstranjevanje napak LD-WL, 203 mm x 609 mm x 76 mm, 8S FIN

Št. art.: 7000000729
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000000729
EAN/GTIN 50048011195945
Številka proizvajalca 7000000729
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Če sta zmerna prilagodljivost in gostota pomembni za doseganje kritičnih tolerančnih mej, medtem ko dosegate gladko polirano končno obdelavo, uporabite disk Scotch-Brite™ Light Deburring. S to gladko tekočo ploščo iz volne konstrukcije lahko lahka brušenje, poliranje in zaključna dela opravite čisto. Diski so izdelani iz mehke konstrukcije in so enostavni za uporabo, saj mora uporabnik uporabiti manj pritiska kot trdi disk. Edinstven sistem sintetične smole zmanjšuje mazanje in zmanjšuje nastajanje toplote. Lahka plošča za posnemanje robov ostane hladna in odporna na zamašitev zaradi odprte strukture netkane tkanine. S tem se zmanjša tveganje za očrnitev in upogibanje obdelovanca ter podaljša življenjska doba diska. Naše plošče so na voljo v drobnozrnatih brusnih sredstvih.

Prednosti:

  • Zagotavlja čist in ekonomičen sistem za odstranjevanje finih robov, kar ima za posledico polirano površino
  • Prilagodljivost zagotavlja dosledno končno obdelavo, medtem ko nenehno izpostavljate sveže mletje minerala
  • Flis zagotavlja nizko temperaturo in zmanjšuje vpliv na toplotno občutljive materiale

Priporočilo:

  • Uporabite ga za zagotavljanje čistega sistema za lahke posnemanje robov, poliranje in končno obdelavo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico