Zunanji cilindrični brusilni kolut STARTEC-XP-P 100x6x20 mm Oblika 1A1 D54-3-MXPP

Št. art.: 695084
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 695084
EAN/GTIN 9003176950842
Številka proizvajalca 695084
L-število L50140 1137
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ta diamantni disk uporabite za brušenje vseh karbidnih rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih rezil za škarje. Kompleti brusilnih diskov za popolno obdelavo v razponu diamantnih zrnc D64 - D46. Pomembno: Uporabljajte ga samo za globinsko brušenje. Popolno usklajevanje velikosti zrn, koncentracije in vezave zagotavlja izjemno dolgo življenjsko dobo orodja in natančnost profila.

Lastnosti:

  • Oblika: 1A1
  • Velikost zrnja: 54
  • Specifikacija : 6 – 10
  • Dimenzije (D x D x V): 100 x 6 x 20 mm
  • Premer: 100 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Primerno za materiale: Karbidna trdina

Prednosti:

  • Najboljša kakovost rezalnih robov
  • Zelo dolga življenjska doba
  • Visoka stopnja ohranjanja robov

Uporaba:

  • Za brušenje vseh karbidnih rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih strižnih rezil