Škatla z izdelki »CarryLite LMS«, Število nastavkov: 16

Št. art.: 693670 16
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število nastavkov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število žepov 16
Zunanja dolžina 337 mm
Zunanja širina 278 mm
Zunanja višina 83 mm
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 693670 16
EAN/GTIN 5733439149891
Številka proizvajalca 149891
Proizvajalec/odgovorna oseba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Izvedba:

Ohišje kovčka iz fluorescenčnega materiala, dno iz PP, pokrov iz polikarbonata. Močni večtočkovni tečaji zagotavljajo trdnost, 2 drsni zapirali za zapiranje prosojnega pokrova. Posebni vložki se varno zaskočijo na rešetkasto dno in jih je mogoče po potrebi prestaviti. Profilni raster v pokrovu varuje zamenljive vložke in njihovo vsebino med transportom pred premetavanjem. Kovček je združljiv z RFID, ima odprtine za plombe in je opremljen z izmenljivo identifikacijsko oznako.

Prednosti:

Kovček za male dele s sistemom za prepoznavanje položaja (Location Management System).

Umestitev:

Število vložkov D × Š × V: 8 kos. 79 × 55 × 69 mm
2 kos. 55 × 39 × 69 mm
2 kos. 109 × 79 × 69 mm
2 kos. 79 × 55 × 69 mm