Jekleni montažni zaboji, Tip: 690

Št. art.: 693470 690
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 690 mm
Zunanja širina 360 mm
Zunanja višina 310 mm
Uporabna dolžina 660 mm
Uporabna širina 170 mm
Uporabna višina 50 mm
Masa 16 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 693470 690
EAN/GTIN 8716736002264
Številka proizvajalca 1005PRH
Proizvajalec/odgovorna oseba WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Nederland, www.wesma.nl

Opis

Izvedba:

Jeklena pločevina debeline 1 mm z vtisnjenimi zaobljenimi robovi. 2 nosilna ročaja in naslon pokrova. Zaklepanje z obešanko (od art. 085830 naprej).

Lakiranje:

Srebrno siva RAL 7001, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov