Pločevinasta kaseta za orodje Extra, Tip: 5/530

Št. art.: 693455 5/530
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
386 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 530 mm
Zunanja širina 200 mm
Zunanja višina 200 mm
Izvedba 5-del.
Masa 6,3 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 693455 5/530
EAN/GTIN 2050001895400
Proizvajalec/odgovorna oseba WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Nederland, www.wesma.nl

Opis

Izvedba:

Zaklepanje z obešanko (od art. 085830 naprej). Pokrov je pritrjen po celotni dolžini.
Posebno čvrsta izvedba, delno iz 0,9 mm jeklene pločevine.

Lakiranje:

Oranžen zaboj, ročaja antracitno siva, prašnata barva.