{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Material | X-ABS | |
| Način shranjevanja orodja | Držalo za struženje | |
| Obremenljivost kovčka | 40 kg | |
| Značilnosti kovčka | primerno za letalski transport | |
| Notranja dolžina | 460 mm | |
| Notranja širina | 310 mm | |
| Notranja višina | 185 mm | |
| Masa | 3,6 kg |
| Številka izdelka | 692660 | |
| EAN/GTIN | 4006793137714 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | PARAT GmbH + Co. KG ABTLG. VERTRIEB PC 1, Schönenbach Straße 1, 94089 NEUREICHENAU, Deutschland, http://www.parat.de/d/1039/ |