Kovček za serviserje iz X-ABS z vložkom za dno, 3 tablami za orodje in TSA-ključavnicami, Tip: 1

Št. art.: 692641 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: X-ABS
  • Način shranjevanja orodja: Držalo za struženje
  • Obremenljivost kovčka: 30
  • Značilnosti kovčka: primerno za letalski transport

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material X-ABS
Način shranjevanja orodja Držalo za struženje
Obremenljivost kovčka 30 kg
Značilnosti kovčka primerno za letalski transport
Notranja dolžina 460 mm
Notranja širina 190 mm
Notranja višina 310 mm
Masa 5 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692641 1
EAN/GTIN 4006793001114
Številka proizvajalca 581070171
Proizvajalec/odgovorna oseba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

Umetna masa X-ABS je izredno odporna na udarce, nezlomljiva in s tem primerna za letalski transport. Struktura površine je odporna proti praskam in ne drsi (efekt gumiranja) za izredno zaščito površine. Dvojni okvir iz aluminija z vgrajenima nagibnima cilindričnima ključavnicama, rastrski tečaji z blokado odpiranja pokrova kovčka in talni drsniki.
 
Notranja oprema:
1 vložek z razdelbo za dno kovčka, kot pokrov služi tabla za orodje z 1 žepom za orodje (art. 692750), 1 tabla za orodje s 2 žepoma za orodje (art. 692720), 1 tabla za orodje z 1 žepom za orodje (art. 692730), 1 tabla za dokumentacijo, pritrjena v pokrovu kovčka.
TSA-ključavnice: pri potovanju v Združene države Amerike lahko pristojna varnostna služba Transportation Security Administration (TSA) te ključavnice s pomočjo generalnega ključa pri kontroli prtljage po potrebi odklene in zaklene. S tem se izognete morebitnemu nasilnemu odpiranju kovčka (uničenju ključavnic) pri kontroli prtljage.

Opomba:

Po ponudbi je kovček dobavljiv tudi z drugačnimi ključavnicami.