Tekstilna torba za orodje z vponko, Tip: 1

Št. art.: 692257 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
372 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Način shranjevanja orodja: Žepi

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Način shranjevanja orodja Žepi
Zunanja dolžina 350 mm
Zunanja širina 50 mm
Zunanja višina 255 mm
Masa 0,7 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692257 1
EAN/GTIN 4062406595098
Številka proizvajalca 692257 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kakovostne tekstilne torbe za orodje kot spremljevalec pri vsakodnevnih nalogah. Z odsevnimi trakovi za dobro vidnost.
Z ročajem in vponko. Torba se v celoti odpre, za udoben izvlek orodja. S 13 žepi in 2 elastičnima zankama za namestitev orodja, dodatno z žepom za vizitke. Torba je primerna tudi za dokumente velikosti DIN A4.

Material:

Iz robustne poliestrske tkanine.