uvex 1 G2 pol čevlji S1 modra/črna širina 12 velikost 37

Št. art.: 6829937
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S1
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
Razred zaščite S1
Evropska velikost čevlja 37
Barva črna/modra
Material zunanjega podplata uvex 1
Zapiranje Vezalke
Nedrseče da
Odstranljiv vložek da
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6829937
EAN/GTIN 4031101927473
Številka proizvajalca 6829937
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Prihodnost je polna energije z Uvex 1 G2, ki določa trende. Inovativna poliuretanska tehnologija podplata uvex i-PUREnrj vrača energijo udarca uporabniku po celotnem podplatu ter na novo opredeljuje blaženje in stabilnost. Za vsak delovni dan, poln energije, z občutno več udobja in občutno manjšo utrujenostjo stopal.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 1 G2
  • Vrsta izdelka: Nizki delovni čevlji
  • Barva (filter): modra/črna
  • Razred zaščite: S1
  • Spol: Dame/moški
  • Velikost: 37
  • Zadrga: Elastične vezalke s hitrim zapenjanjem
  • Znamka: uvex
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • Podplat: Uvex 1 G2 klima udobje stopalo
  • Vrhnji material: mikro semiš
  • Blaženje drsenja: SRC
  • Podplat: uvex 1 G2
  • Velikost: 12

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov