Attica stopničast prehod iz nerjavečega jekla V2A

Št. art.: 68181
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Prehodni element

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 68181
EAN/GTIN 4031405681811
Številka proizvajalca 068181
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Z mrežo
  • Širina prehoda 536 mm, posebne širine na zahtevo
  • Priporočila za dokončanje spusta: Nastavljivi stenski nosilci ali nožne plošče
  • Spuščena lestev: Dolžina 1 220 mm, rezana na dolžino na mestu

Lastnosti:

  • Širina prehoda: 536 mm
  • Vstop/izstop: Na podstrešju
  • Dolžina: 1000 mm
  • Počisti dolžino: 880 mm
  • Material: Plemenito jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem