Ročaj za 1/4-colske vijačne nastavke z magnetom, Dolžina rezila: 60mm

Št. art.: 676668 60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.428 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 60 mm
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
celotna dolžina 150 mm
vrtljiva kapa Ne
Preklop za levi/desni tek Ne
z ročajem z ragljo Ne
s teleskopskim steblom Ne
vklj. z vijačnimi nastavki Ne
vgrajen magazin za vijačne nastavke Ne
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 676668 60
EAN/GTIN 4062406798444
Številka proizvajalca 676668 60
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom.
Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Vpenjalo z močnim trajnim magnetom.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3.