• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Ročaj za 1/4-colske vijačne nastavke z magnetom, Dolžina rezila: 10mm

Št. art.: 676653 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 10 mm
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
celotna dolžina 65 mm
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 676653 10
EAN/GTIN 4045197720900
Številka proizvajalca 676653 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Vpenjalo z močnim trajnim magnetom.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3.