Ročaj z magazinom s 1/4-colskimi vijačnimi nastavki z ragljo in magnetom, Tip: 1

Št. art.: 676566 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.403 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
Pogonski profil Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač Torx®
celotna dolžina 69 mm
Povratni zasuk 8 stopinj
vrtljiva kapa Ne
Preklop za levi/desni tek Da
z ročajem z ragljo Da
s teleskopskim steblom Ne
vklj. z vijačnimi nastavki Da
vgrajen magazin za vijačne nastavke Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 676566 1
EAN/GTIN 4067263109464
Številka proizvajalca 676566 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomski ročaj z 1/4-colskim vpenjalom za vijačne nastavke za težko dostopna območja. Funkcija dvosmerne raglje(s 45 zobmi) s preklopnim obročem za zatezanje v desno in levo ter utrditev. Vklj. s 6 vzdržljivimi univerzalnimi vijačnimi nastavki C 6,3, ki so v magazinu v ročaju. Močan trajni magnet v vpenjalu za vijačne nastavke poskrbi za varno namestitev nastavka.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3.

Vsebina:

Po 1 bit:
za profil Phillips vel. 1; 2;
za notranji Torx® vel. TX15; TX20; TX30;
za režo, vel. 5,5.