Nastavek s kombiniranim navojnim svedrom HSS, za navoj: M3

Št. art.: 676306 M3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
209 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M
  • Rezalni material: HSS
  • Kot konice: 60
  • Kakovost: ISO 2 6H
  • Kot profila: 60

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za navoj M3
Vrsta navoja M
Rezalni material HSS
Kot konice 60 stopinj
Kakovost ISO 2 6H
Kot profila 60 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja do 1×D pri skoznji izvrtini
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Oznaka proizvajalca 847 HSS
celotna dolžina 36 mm
Dolžina držala 12 mm
Dolžina vrtanja a 5 mm
⌀ spiralnega svedra 2,5 mm
Korak 0,5 mm
Vrsta izdelka Navojni sveder (vijačni nastavek)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 676306 M3
EAN/GTIN 4013288119032
Številka proizvajalca 05104640001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijačnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.
1 orodje za 3 delovna opravila:
vrtanje osnovne izvrtine − vrezovanje navojev − posnemanje zarobka/grezenje.
Za uporabo v vrtalnem stroju z desnim in levim tekom.