Vijačni nastavek TRI-WING®, 1/4 cole C 6,3, Profil TRI-WING®: 1

Št. art.: 675370 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil TRI-WING® Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 875/1 TRI-WING® 25 mm
Profil Tri-Wing® 1
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač Tri Wing
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 675370 1
EAN/GTIN 4013288033482
Številka proizvajalca 05066760001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Uporaba:

Za vse vijake v industriji gospodinjskih aparatov, električni in letalski industriji razširjenega sistema vijačenja TRI-WING®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.