Držalo z magnetom / hitro spojko BiTorsion, 6-kotno držalo: 6,3

Št. art.: 675030 6,3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotno držalo Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 897/4 R
6-kotno držalo 6,3 mm
celotna dolžina 75 mm
Zunanji 6-kotnik D 6,3 (1/4 cole)
Pogon na strani stroja E 6,3 (1/4 cole)
primerno za stroje Da
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 675030 6,3
EAN/GTIN 4013288095633
Številka proizvajalca 05053923001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Dvodelni sistem, kar pomeni, da sta držalo in vijačni nastavek ločena. Zato je pri obrabi potrebno zamenjati le obrabljeni vijačni nastavek.
Spojno držalo Rapidaptor BiTorsion z avtomatsko hitro spojko in magnetom za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3. Vgrajena torzijska vzmet, ki je natančno izračunana, občutno zmanjša obremenitev vijačnega nastavka in tako znatno poveča njegovo življenjsko dobo. Optimalno v kombinaciji z vijačnimi nastavki BiTorsions art. 675510675550.
  • Vpenjalo za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3.
  • Tulec se zaskoči v odprtem položaju. Pri vstavljanju vijačnega nastavka se samodejno zapre.
  • Brez težav je možno izvleči tudi najmanjše vijačne nastavke, saj tulec privzdigne nastavek z magneta.
    –hitrejša menjava nastavkov, vedno z eno roko.

Opomba:

Na voljo je spojno držalo za prosti tek Rapidaptor (št. 675035 vel. 6,3F).