{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 800/4 Z | |
| Širina rezila | 3,5 mm | |
| Debelina rezila | 0,6 mm | |
| celotna dolžina | 50 mm | |
| Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
| 6-kotno držalo vijačnega nastavka | E 6,3 | |
| Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
| Številka izdelka | 674260 3,5 | |
| EAN/GTIN | 4013288191762 | |
| Številka proizvajalca | 05059310001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |