Vijačni nastavek za Torx Plus® IPR, 1/4 cole E 6,3 z izvrtino, Profil Torx Plus® IPR: 30IPR

Št. art.: 674256 30IPR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,73 € / 1 kos
  • od 10 kos
    4,77 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
590 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® IPR Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 867/4 IPR
Profil Torx Plus® IPR 30IPR
celotna dolžina 50 mm
Pogonski profil Izvijač TORX-PLUS® IPR, z izvrtino
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Material Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 674256 30IPR
EAN/GTIN 4013288160911
Številka proizvajalca 05134732001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Uporaba:

Za vse vijake sistema vijačenja za visoke obremenitve Torx-Plus®. Vijaki Torx-Plus® se med drugim pogosto uporabljajo za vijačno pritrditev obračalnih ploščic ali za pogonske vijačne zveze.
Za vijake s profilom Torx Plus® IPR in varnostnim zatičem.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.