VDE Klešče s ploščatim nosom in izolacijo, potopljeno v VDE, 200 mm

Št. art.: 6721810
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6721810
EAN/GTIN 4010886672181
Številka proizvajalca 6721810
L-število L60160 1409
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Ploščato okrogle, dolge čeljusti, kotne oprijemne površine, nazobčane
Na koncih pod kotom 45°, za oprijem na težko dostopnih mestih
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 61 - 63 HRC
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
Toggle VDE izolacija do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, izolacija: 2-kratno preverjanje izolacije orodja

Lastnosti:

  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 70,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Izolacija Dive: 2-kratna izolacija za preverjanje orodja
  • Širina glave 1 [mm]: 18,5 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: kromiran
  • Trdota rezalnega roba: 61 - 63 HRC
  • Širina konice W4 [mm]: 3,7 mm
  • Debelina konice: 2,8 mm
  • 1000 V izoliran: da
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • z rezalnim robom: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: da