Opis:
Težke delovne razmere, kot so vlaga, mraz ali ekstremna temperaturna nihanja, ne morejo vplivati na to rezalno ploščo PREMIUM. Tudi v ekstremnih razmerah zagotavlja čiste in svetle rezalne površine brez potrebe po dolgotrajni ponovni obdelavi. Poleg ročnih rezalnih strojev z bencinskim ali električnim motorjem lahko to orodje uporabljate tudi na zmogljivih stacionarnih strojih.
Lastnosti:
- Oblika: 41H DISK ZA PROSTOROČNO REZANJE
- Velikost zrnja: 30
- Vs /max: 100 m/s.
- Primerno za materiale: tirnice
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : A24Q-BFPRAIL /100
- Dimenzije (D x D x V): 400 x 4,3 x 22,23 mm
- Premer: 400 mm
- Debelina: 4,3 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Odrezovalni brusilnik
Prednosti:
- Izdelek zagotavlja najkrajše čase rezanja z minimalnim naporom: tudi v vlagi, mrazu in nihajočih temperaturah
- Najčistejše in najsvetlejše rezalne površine skrajšajo čas predelave in dela
- Najdaljša življenjska doba in stabilnost
- Primeren tudi za zmogljive (nad 5 kW) stacionarne stroje
Uporaba:
- Za rezanje tirnic
- Razvit za uporabo na ročnih rezalnih strojih z električnim ali bencinskim motorjem