Ploščate okrogle klešče ravne 140 mm z izolacijo proti potopitvi

Št. art.: 6710610
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6710610
EAN/GTIN 4010886671061
Številka proizvajalca 6710610
L-število L60160 3963
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova v skladu z DIN ISO 5745
Ploščato okrogle, dolge čeljusti, oprijemalne površine ravne, nazobčane
Za držanje, prijemanje, upogibanje in rezanje dela
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, Trdota rezalnega roba 61 - 63 HRC
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
JC različica = kromirano, z dvokomponentnimi ročaji
TL različica = jekleno-sivo, z modro potopljenimi ročaji proti drsenju

Lastnosti:

  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 42 mm
  • Skupna širina [mm]: 51 mm
  • Skupna višina [mm]: 13 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 142 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Širina glave 1 [mm]: 15,0 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 7,8 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: jeklo sive barve
  • Trdota rezalnega roba: 61 - 63 HRC
  • Širina konice W4 [mm]: 2,5 mm
  • Debelina konice: 2,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • z rezalnim robom: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez